• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Astuccio in plastica, Modello: MS300

Codice art.: 412470 MS300
copia

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto in espanso fresato con cava si
Materiale Plastica
Lunghezza 466 mm
Larghezza 174 mm
Altezza 32 mm
Tipo di prodotto Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412470 MS300
copia
EAN / GTIN 4045197727671
copia
Codice del produttore 412470 MS300
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in espanso con rientranza per calibro a corsoio, base per misura di profondità e batteria di ricambio.
Chiusura anteriore con una mano.

Per:

Calibri a nonio, calibri con comparatore e calibri a corsoio digitali.

Per:

campo di misura: 300 mm