• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Plastové pouzdro MS300

Artiklové číslo: 412470 MS300
Sleva
692,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Frézovaná pěnová vložka s vybráním ano
Materiál plast
Délka 466 mm
Šířka 174 mm
Výška 32 mm
Druh produktu Box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412470 MS300
EAN / GTIN 4045197727671

Popis

Provedení:

Frézovaná pěnová vložka s vybráním pro posuvné měřítko, můstek hloubkoměru a náhradní baterii.
Čelní uzávěr s obsluhou jednou rukou.

Vhodné pro:

Posuvná měřítka s noniem, s úchylkoměrem a digitální posuvná měřítka.

Vhodné pro:

Rozsah měření: 300 mm