• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

Kunststoffbox MS300

Artikel-Nr.: 412470 MS300
Rabatt
29,87 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 7,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

gefräste Schaumeinlage mit Aussparung ja
Material Kunststoff
Länge 466 mm
Breite 174 mm
Höhe 32 mm
Produktart Box

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412470 MS300
EAN / GTIN 4045197727671

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Schaumeinlage mit Aussparung für Messschieber, Tiefenmessbrücke und Ersatzbatterie.
Stirnseitige Verriegelung mit Einhandbedienung.

Passend für:

Nonius-, Uhr- und digitale Messschieber.

Passend für:

Messbereich: 300 mm