• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Chiave a doppio anello STARTER SW 15 x 17 mm L.184 mm

Codice art.: 41091517
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41091517
copia
EAN / GTIN 4018754022076
copia
Codice del produttore 41091517
copia
Numero-L L60010 133
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave doppia di avviamento di alta qualità per l’utilizzo in aree di avvitamento difficili da raggiungere.
Caratteristiche:
  • metrico, disuguale Larghezza chiavi
  • Adatto per lavorare in spazi ristretti
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • ISO 3318

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 184 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • r1: 38 mm
  • r2: 66 mm
  • Peso: 96 g
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 15 mm
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 17 mm