• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvojitý klíč STARTER SW 15 x 17mm D.184mm

Artiklové číslo: 41091517
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41091517
EAN / GTIN 4018754022076
Číslo výrobce 41091517
L-číslo L60010 133
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní startovací dvojitý klíč pro použití v těžko přístupných místech pro šroubování.
Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Vhodné pro práci ve stísněných prostorách
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • ISO 3318

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 184 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • r1: 38 mm
  • r2: 66 mm
  • Hmotnost: 96g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 15 mm
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 17 mm