Limatrice pneumatica PF 8/90 HV frequenza: 9.000 corse/min.

Codice art.: 4007220388099
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 4007220388099
copia
EAN / GTIN 4007220388099
copia
Codice del produttore 80600205
copia
Numero-L L51050 1474
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Limatrice per processi di lavorazione meccanica di limatura, molatura e lucidatura con stabilità ed elevata precisione. La guida di scarico si trova avanti. La limatrice pneumatica è idonea per utensili con diametro sede da 4 a 6 mm. La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. 1,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), 1 chiave di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Versione a valvola: Leva
  • Larghezza metrica: 40 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.078 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.078 m³/min
  • Lunghezza metrica: 180 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
  • Peso netto: 1.038 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4.8 mm
  • Scarico dell'aria: anteriore
  • Frequenza, da: 9000 Hub/min
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza corsa: 8 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
  • La macchina per utensili è ideale per limi con gambo tondo.
  • Processo silenzioso e precisione elevata.
  • Valori di vibrazione estremamente ridotti.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.