• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido 250 mm ()

Codice art.: 38632
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Test effettuato fino a 1.000 V
Serie Professional electric
Denominazione originale prodotto Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung
Imballaggio Scatola
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit; VDE
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 0 mm
Apertura max 50 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Numero di scatti della regolazione micrometrica 9
Esecuzione impugnatura Impugnatura bicomponente
Materiale impugnatura plastica
Caratteristiche maniglia Es. antiscivolo; Es. ergonomica; Es. interamente isolata
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Impugnatura presente
Caratteristiche protection against trapping fingers; self-locking
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 8976
Lunghezza complessiva 250 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 38632
EAN / GTIN 4010995386320
Codice del produttore 38632
Numero-L L60070 4363
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida.
  • Aumento dell'efficienza: Regolazione rapida e semplice della pinza tramite pulsante.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
  • Impiego: Per afferrare e bloccare tubi, profili squadrati e dadi esagonali durante i lavori di installazione.
    Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Norme: A norma IEC 60900.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Proteggendo mani e muscoli
  • Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC
  • Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su 9 posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione, con regolazione rapida e semplice e arresto tramite pulsante. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono rivestite in plastica antiscivolo e aiutano l'utente con una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco. La pinza stringitubo è costruita in conformità alla norma internazionale IEC 60900, ed è quindi omologata per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • DIN ISO 8976.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Apertura della chiave (mm): 50
  • Diametro del tubo (Pollice): 2″
  • Lunghezza totale (mm): 250
  • Lunghezza totale (Pollice): 10″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Download & documenti

Della stessa famiglia "Professional electric" Visualizza tutto