Alicates para fontanería Professional electric con ajuste del pulsador 250 mm

Número de artículo: 38632
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Denominación del fabricante Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit; VDE
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Versión mordaza/boca Con dentado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. 0 mm
Abertura de sujeción máx. 50 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Número de enclavamientos ajuste preciso 9
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Características Protección antienganche; Autoenganche
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 8976
Longitud total 250 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 38632
EAN / GTIN 4010995386320
Número del fabricante 38632
Número L L60070 4363
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Estabilidad duradera gracias a la articulación deslizada con guía doble.
  • Aumenta su eficiencia: Ajuste rápido y sencillo de los alicates mediante el botón.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.
  • Aplicación: Para instalaciones, para agarrar y sujetar tubos y perfiles rectangulares, así como tuercas hexagonales.
    Para trabajar en piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.
  • Normas: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • Al realizar instalaciones es necesario trabajar con tuberías, tuercas y materiales redondos y rectangulares de diferentes tamaños. Los alicates para fontanería ofrecen una sujeción óptima. Un ajuste graduado de 9 posiciones ofrece la máxima variabilidad al realizar instalaciones, que requieren rápidas y sencillas tareas de ajuste y fijación. Su protección integrada contra enganche impide lesiones por aplastamiento. Los alicates poseen una articulación empotrada, que garantiza la máxima estabilidad gracias a su doble guía. Además, la esbelta forma de la cabeza y la articulación permiten acceder cómodamente a la pieza de trabajo, incluso en situaciones con poco espacio. Los mangos de los alicates están recubiertos de plástico antideslizante y facilitan la sujeción de la herramienta, incluso en presencia de aceite y en entornos húmedos. Además, los mangos de los alicates, con forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatiga. Además, impiden que la herramienta resbale en la pieza de trabajo gracias a la autofijación en tuberías y tuercas, haciendo así el trabajo mucho más confortable. Los alicates de alta calidad especialmente endurecidos, garantizan un agarre seguro, incluso tras años de uso. Los robustos alicates para fontanería son totalmente resistentes a la suciedad. Los alicates para fontanería se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y, por lo tanto, están homologados para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • DIN ISO 8976.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Boca de llave (mm): 50 mm
  • Diametro de tubo (Pulgada): 2″
  • Longitud Total (mm): 250 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 10″
  • con batería / batería recargable: No