{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | Professional electric | |
| Denumirea producătorului | Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit; VDE | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. | 0 mm | |
| Deschidere max. | 50 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 9 | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant; Ergonomic; Izolate complet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Autofixare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Lungimea totală | 250 mm |
| Cod articol | 38632 | |
| EAN / GTIN | 4010995386320 | |
| Număr producător | 38632 | |
| L-Număr | L60070 4363 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |