Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250 mm

Artiklové číslo: 38632
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung
Obal Karton
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit; VDE
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. 0 mm
Šířka upnutí max. 50 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 9
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 8976
Celková délka 250 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 38632
EAN / GTIN 4010995386320
Číslo výrobce 38632
L-číslo L60070 4363
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením
  • Zvýší vaši efektivnost: Rychlé a jednoduché nastavení kleští pomocí tlačítka
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, ktksý zabraňuje vzniku koroze
  • Použití: K uchopování a přidržování trubek, hranatých profilů a šestihranných matic v oblasti instalací
  • K práci v blízkosti dílů pod napětím až do 1 000 V AC
  • Standard: Zhotoveno dle IEC 60900
  • Při instalačních pracích je nutné zpracovávat trubky, matice i kruhové a hranaté matksiály nejrůznějších rozměrů Optimální uchopení vám zajistí hasák
  • Díky možností nastavení s aretací v 9 polohách nabízí maximální variabilitu při pracích v instalatérské oblasti, přičemž rychlé a snadné nastavení a aretace se provádějí stisknutím tlačítka
  • Integrovaná ochrana proti skřípnutí vylučuje poranění zhmožděním
  • Kleště jsou vybavené kloubem s průchozím čepem, ktksý je díky dvojitému vedení zárukou maximální stability
  • Štíhlá konstrukce v oblasti hlavy i kloubu navíc zajišťuje snadný přístup ke zpracovávanému dílu, a to i ve stísněných pracovních podmínkách
  • Rukojeti kleští jsou potažené protiskluzovým plastem a uživateli garantují pevné uchopení i při znečištění olejem či ve vlhkém pracovním prostředí
  • ksgonomicky tvarované rukojeti kleští také přispívají k pohodlné práci, při níž se neunavíte
  • Samočinné upnutí na trubky a matice navíc zamezuje sklouznutí po zpracovávaném dílu, a tím zaručuje maximálně komfortní práci
  • Vysoce kvalitní, speciálně tvrzené zuby zajišťují během práce spolehlivé uchopení, a to i po dlouhých letech používání
  • Robustní hasák nevyvedou z míry ani nečistoty
  • Hasák je vyrobený podle mezinárodní normy IEC 60900
  • Je tudíž schválený k práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Otvor klíče (mm): 50 mm
  • Průměr trubky (Palec): 2″
  • Celková délka (mm): 250 mm
  • Celková délka (Palec): 10″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne