• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza chiave Professional electric 250 mm, 10″ ()

Codice art.: 29761
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 29761
EAN / GTIN 4010995297619
Codice del produttore 29761
Numero-L L60070 101361
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza 17.
  • Lavoro semplificato: Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza premere pulsanti disposti su un lato.
  • Salvaguardia della salute: Lavori di pressatura e piegatura con minima forza applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della mano.
  • Riduzione dei costi: Usura minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce e parallele e al lavoro senza gioco.
  • Riduzione dell'ingombro: Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici.
  • Riduzione dei tempi: Regolazione veloce e sicura direttamente sul pezzo senza premere pulsanti.
  • Riduzione dei tempi: La funzione del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto.
  • Migliore accessibilità: La forma slanciata con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti e minimizza il rischio di danni.
  • Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: ″Per afferrare e bloccare tubi, profili angolari e dadi esagonali nell'area di installazione.
    Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.″
  • Per i lavori di installazione in spazi ristretti, la regolazione della pinza premendo pulsanti è spesso faticosa e poco pratica. Soprattutto in situazioni di lavoro su parti sotto tensione, può comportare un notevole pericolo per l'utilizzatore. La pinza chiave Professional electric di Wiha è la soluzione! La regolazione della necessaria ampiezza di chiave direttamente sul pezzo senza premere pulsanti rende il lavoro più veloce, più semplice e molto più sicuro. Consente inoltre di migliorare nettamente anche l'accessibilità a spazi di lavoro ristretti. L'usura e il danneggiamento di superfici sensibili vengono minimizzati grazie alle ganasce particolarmente lisce e di geometria parallela. Grazie all'amplificazione di dieci volte della forza della mano, i lavori di pressatura e piegatura diventano nettamente più facili, per cui si riducono gli sforzi muscolari e le sollecitazioni dei tendini. Un altro vantaggio è il principio dell'arpionismo. La corsa di apertura delle ganasce consente di avvitare e svitare più velocemente tramite il semplice giro a vuoto. Altre peculiarità sono l'autobloccaggio a partire dalla grandezza 17, un uso con funzionalità senza pulsanti e la possibilità di impiego per persone destrorse e mancine. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le lame della pinza sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. Grazie ai controlli singoli in conformità alla norma internazionale IEC 60900, le pinze garantiscono una sicurezza senza compromessi e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Apertura della chiave (mm): 46
  • Lunghezza totale (mm): 250
  • Lunghezza totale (Pollice): 10″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No