• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 160 mm, 6 1/2″ ()

Codice art.: 26720
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Test effettuato fino a 1.000 V
Serie Professional electric
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test VDE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta Es. mezzotonda
Posizione ganasce/forchetta diritte
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Materiale ganasce/forchetta acciaio al cromo-vanadio
Per wire (hard); wire (medium hard); wire (soft)
Sfaccettatura Nessun testimone
Caratteristiche maniglia Es. ergonomica; Es. interamente isolata
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze a becchi piatti/tondi
Impugnatura presente
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Superficie Rivestimento in TiN; es. cromata
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 5745
Lunghezza complessiva 160 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26720
EAN / GTIN 4010995267209
Codice del produttore 26720
Numero-L L60080 12
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.
  • Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Impiego: Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo elettrico.
  • Norme: A norma IEC 60900.
  • Schneiden, Biegen und Greifen - auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Proteggendo mani e muscoli
  • Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC
  • DIN ISO 5745.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 1.2
  • Lunghezza totale (mm): 160
  • Lunghezza totale (Pollice): 6 1/2″
  • Forza di taglio: 16
  • Filo di media durezza (mm): 2.5
  • Filo duro (mm): 1.8
  • Acciaio per molle temprato (mm): 1.2
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Download & documenti

Della stessa famiglia "Professional electric" Visualizza tutto