Klešče za vodne črpalke Professional Electric z nastavitvijo potisnega gumba 250 mm

Št. art.: 38632
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 38632
EAN/GTIN 4010995386320
Številka proizvajalca 38632
L-število L60070 4363
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Odgovarja vašim zahtevam: Trajno stabilen zaradi preluknjanega spoja z dvojnim vodilom
  • Zvišuje vašo učinkovitost: Hitra in enostavna nastavitev klešč s pritiskom na gumb
  • Zagotavlja vam popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC
  • Zmanjšuje vaše stroške: Vzdržljiv zaradi visoko kakovostne kromirane površine klešč proti rji
  • Prilagajanje: Za prijemanje in držanje cevi in kvadratnih profilov ter šestkotnih matic na območju vgradnje
  • Primer uporabe: Za prijemanje in držanje cevi in kvadratnih profilov ter šestkotnih matic na območju vgradnje
  • : Za delo v bližini delov pod napetostjo do 1.000 V AC Standardi: Ključi za vodne črpalke zagotavljajo optimalen oprijem
  • Pri montažnih delih je treba obdelovati cevi, matice ter okrogle in kotne materiale različnih dimenzij
  • Ključi za vodne črpalke zagotavljajo optimalen oprijem
  • Z 9-stopenjsko nastavitvijo zareze zagotavljajo največjo variabilnost pri delu na območju montaže, Klešče so opremljene s sklepom s prebojem, ki zaradi dvojnega vodila zagotavlja največjo stabilnost
  • Sočasno vitka zasnova na območju glave in sklepa zagotavlja enostaven dostop do obdelovanca, Ročaji klešč so prevlečeni z nedrsečo plastiko in uporabniku zagotavljajo močan oprijem tudi pri mastnem ali mokrem delu
  • Tudi ergonomsko oblikovani ročaji klešč zagotavljajo udobno delo brez utrujenosti
  • Tudi samoprijem na cevi in matice preprečuje zdrs na obdelovancu in tako omogoča zelo udobno delo
  • Med uporabo kakovostni, posebej kaljeni zobje zagotavljajo varen oprijem, robustne klešče za vodne črpalke so neobčutljive na umazanijo
  • Klešče za vodne črpalke so izdelane v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900 in so zato odobrene za delo v območju delov pod napetostjo do 1. 000 V AC
  • VDE in GS odobren po DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • širina ključa (mm): 50 mm
  • premer cevi (palci): 2″
  • delovna dolžina (mm): 250 mm
  • delovna dolžina (palci): 10″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne