Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ ()

Codice art.: 43335
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
Sfaccettatura Nessun testimone
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Lunghezza complessiva L 160 mm
Per Filo (duro); Filo (morbido)
Zona di protezione ESD (EPA) no
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denominazione originale prodotto Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Sigillo di qualità e test nessuna
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Forma ganasce/forchetta Es. mezzotonda
Posizione ganasce/forchetta diritte
Materiale ganasce / forchetta acciaio al cromo-vanadio
Tipo di articolazione Cerniera passante
Colore rosso
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Caratteristiche Es. interamente isolata
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. temprata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43335
EAN / GTIN 4010995433352
Codice del produttore 43335
Numero-L L60070 4030
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
  • Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Per tagliare cavi e fili teneri e duri. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Taglio preciso e pulito di fili morbidi e duri
  • DynamicJoint® – Struttura degli snodi unica e innovativa
  • Proteggendo mani e muscoli
  • Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC
  • Per tagliare per fili e cavi teneri e duri, un tronchese universale non deve mancare nell'equipaggiamento professionale. Il tronchese Professional electric di Wiha si dimostra una robusta pinza polivalente ed è di uso versatile. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La precisa pinza con testa semitonda consente inoltre un taglio pulito e corretto. Le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. La superficie della pinza con cromatura di qualità protegge inoltre dalla ruggine e rende la pinza longeva. Il tronchese viene inoltre costruito conformemente alla norma internazionale IEC 60900, per cui è omologato per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 2
  • Lunghezza totale (mm): 160
  • Lunghezza totale (Pollice): 6 1/2″
  • Forza di taglio: 16
  • con batteria / batteria ricaricabile: No