• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Piattaforma magnetica permanente elettrica UniPower, Modello: 406UP

Codice art.: 382000 406UP
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 600 mm
Larghezza 400 mm
Altezza 51 mm
Numero di poli 24
Rastremazione dei poli 62 mm
Peso 90 kg
Forza di tenuta massima 145 kN
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 382000 406UP
copia
EAN / GTIN 2050001777591
copia
Codice del produttore QX406UP
copia
Produttore/persona responsabile Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura monoblocco innovativa e brevettata per il massimo della rigidità e dell’affidabilità.
  • Accoppiamento rapido per i collegamenti elettrici.
  • Boccole filettate su ciascun polo, in materiale di elevata resistenza.
  • Robuste grazie alla struttura monoblocco e all'uso di piani polari integrati.

Vantaggi:

  • Lavorazioni senza vibrazioni né quindi danni all’utensile o alla macchina.
  • Lavorazione su cinque lati senza ingombri laterali.
  • Piena utilizzabilità delle corse di traslazione.
  • Notevole riduzione dei tempi di allestimento.
  • Insensibili alle interruzioni di corrente.
  • Fresatura pianparallela rapida e precisa.
  • Forza di serraggio uniforme su tutta la superficie di serraggio.
  • Altezza di ingombro ridotta.
  • Elevate forze di tenuta.
  • Posizionamento semplice e rapido dei pezzi.

Uso:

Realizzazione di stampi, impianti e macchine.

Fornitura:

Incluso comando ST200FA con spina a 5 poli, per il pilotaggio di una piattaforma magnetica.

Accessori speciali:

Prolunghe di poli n. art. 382010.

Nota:

Pacchetto di installazione per il pilotaggio di più piattaforme magnetiche permanenti elettrici disponibile su richiesta.
Il cavo elettrico è fornito senza connettore. Collegamento di rete 400 V/50 Hz.