{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese |
2 buc.
|
|
| Tensiune de reţea |
400 V
|
|
| Frecvenţă de reţea |
50 Hz
|
|
| Serie |
UniPower
|
|
| Denumirea producătorului |
Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 406UP
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat de la reţea
|
|
| Lungime |
600 mm
|
|
| Lăţime |
400 mm
|
|
| Înălţime H |
51 mm
|
|
| Număr de poli |
24
|
|
| Distanţă între poli |
62 mm
|
|
| Tip produs |
Placă de strângere
|
|
| Tip de prindere |
Electric
|
|
| cu filet |
da
|
|
| Forță de reținere max. |
145 kN
|
|
| Greutate |
90 kg
|
|
| Cuprins |
set
|
| Cod articol | 382000 406UP | |
| EAN / GTIN | 2050001777591 | |
| Număr producător | QX406UP | |
| Producător/responsabil | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |