Elektro-permanent-magnetspændeplade UniPower, Type: 406UP

Art.-nr.: 382000 406UP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 2 stk.
Netspænding 400 V
Netfrekvens 50 Hz
Serie UniPower
Producentbetegnelse Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 406UP
Energiforsyning med kabel
Længde 600 mm
Bredde 400 mm
Højde 51 mm
Polantal 24
Poldeling 62 mm
Produkttype spændeplade
Spændetype elektrisk
Med gevind ja
Holdkraft, maks. 145 kN
Vægt 90 kg
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 382000 406UP
EAN/GTIN 2050001777591
Producentnummer QX406UP
Producent/ansvarlig person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Innovativ og patenteret monoblok-konstruktion af hensyn til maksimal stivhed og pålidelighed.
  • Lynkobling til de elektriske tilslutninger.
  • Gevindbøsninger i hver pol af yderst stabilt materiale.
  • Robust takket være monoblock-konstruktion og anvendelse af integrerede polplader.

Fordel:

  • Vibrationsfri bearbejdning skåner værktøj og maskine.
  • Interferensfri femsidet bearbejdning.
  • Fuld udnyttelse af vandringerne.
  • Markant reduktion af klargøringstider.
  • Ufølsom over for strømsvigt.
  • Hurtig og præcis planparallelfræsning.
  • Ensartet spændekraft over hele opspændingsfladen.
  • Lille konstruktionshøjde
  • Meget store holdekræfter
  • Enkel og hurtig positionering af emnerne.

Anvendelse:

Anvendelse til form-, anlægs- eller maskinfremstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive styring ST200FA med 5-polet stik, til styring af en magnetspændeplade.

Specialtilbehør:

Polforlængere nr. 382010.

Bemærk:

Installationspakke til aktivering af flere elektriske permanent-magnetspændeplader kan leveres på forespørgsel!
Strømkabel leveres uden tilslutningsstik. Nettilslutning 400 V / 50 Hz.