• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporti di sollevamento per morsa compatta, Altezza H: 80mm

Codice art.: 370146 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza H (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 95 mm
Altezza H 80 mm
Larghezza B 41 mm
Per filettatura M M12
Tipo di prodotto Supporto di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370146 80
EAN / GTIN 4062406233150
Codice del produttore 370146 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Tenditore compatto GARANT n. art. 370143.

Warning:

Uso previsto
  • Elemento di serraggio per il montaggio su piastra retinata o banco macchina con cave a T.
  • Per serrare pezzi con una forza di serraggio fino a 16 kN.
  • Combinabile con il supporto di sollevamento (80 mm) codice art. 370146 80.
  • Combinabile con i tasselli di spinta codice art. 370148 3.
  • Per le operazioni di foratura e fresatura controllare le azioni trasversali con le battute adeguate.
  • Sovrapporre il supporto di sollevamento perpendicolarmente; non disporre a gradino.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non superare le coppie previste.
  • La temperatura ambiente non deve superare i 110 °C.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.