Forlænger til kompaktspænder, Højde H: 80mm

Art.-nr.: 370146 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde H (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Höhenunterbau für Kompaktspanner
EX-område nej
Passer til skruestørrelse M12
Produkttype spændeelement, uspecificeret
Længde, grundlegeme L3 95 mm
Bredde, basisenhed B3 41 mm
Højde, grundlegeme H3 80 mm
Med boring ja
Til T-noter ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370146 80
EAN/GTIN 4062406233150
Producentnummer 370146 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

GARANT Kompaktspænder nr. 370143.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Spændemidler til montering på hulplade og maskinbord med T-noter.
  • Til fastspænding af emner med en spændekraft på op til 16 kN.
  • Kan kombineres med påsætningsbakke (80 mm) artikelnr. 370146 80.
  • Kan kombineres med trykstykker artikelnr. 370148 3.
  • Absorbér de opståede sidekræfter med egnede anslag under boring og fræsning.
  • Placér påsætningsbakkerne lodret over hinanden, de må ikke placeres i trin.

Ukorrekt anvendelse
  • De angivne drejningsmomenter må ikke overskrides.
  • Omgivelsestemperaturen må ikke overskride 110 °C.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.