Výškový podstavec pro kompaktní upínač, Výška H: 80mm

Artiklové číslo: 370146 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška H (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Höhenunterbau für Kompaktspanner
Oblast EX ne
Vhodné pro velikost šroubů M12
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Délka základního tělesa L3 95 mm
Šířka základní těleso B3 41 mm
Výška základního tělesa H3 80 mm
S otvorem ano
Pro T-drážky ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370146 80
EAN / GTIN 4062406233150
Číslo výrobce 370146 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Kompaktní upínač GARANT č. 370143.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek k montáži na mřížovou desku a strojový stůl s drážkami T.
  • K upnutí obrobků s upínací silou do 16 kN.
  • Lze kombinovat s výškovým podstavcem (80 mm) Art. č. 370146 80.
  • Lze kombinovat s tlakovými členy Art. č. 370148 3.
  • Boční síly vznikající při vrtání a frézování zachyťte vhodnými dorazy.
  • Výškový podstavec polohujte svisle nad sebe, nepokládejte stupňovitě.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte předepsané krouticí momenty.
  • Okolní teplota nesmí překročit 110 °C.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.