Höhenunterbau für Kompaktspanner, Höhe H: 80mm

Artikel-Nr.: 370146 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe H (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Höhenunterbau für Kompaktspanner
EX-Bereich nein
passend für Schraubengröße M12
Produktart Spannelement unspezifiziert
Länge Grundkörper L3 95 mm
Breite Grundkörper B3 41 mm
Höhe Grundkörper H3 80 mm
mit Bohrung ja
für T-Nuten ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370146 80
EAN / GTIN 4062406233150
Herstellernummer 370146 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

GARANT Kompaktspanner Nr. 370143.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage auf Rasterplatte und Maschinentisch mit T-Nuten.
  • Zum Spannen von Werkstücken mit einer Spannkraft bis zu 16 kN.
  • Mit Höhenunterbau (80 mm) Art.-Nr. 370146 80 kombinierbar.
  • Mit Druckstücken Art.-Nr. 370148 3 kombinierbar.
  • Beim Bohren und Fräsen auftretende Seitenkräfte mit geeigneten Anschlägen abfangen.
  • Höhenunterbau senkrecht übereinander positionieren, nicht stufenweise anordnen.

Sachwidriger Einsatz
  • Vorgegebene Drehmomente nicht überschreiten.
  • Umgebungstemperatur darf 110 °C nicht überschreiten.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.