{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet M | M12 | |
| Tip produs | Element de strângere nespecificat | |
| Forță de strângere max. F | 16 kN | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Pentru canale în T | da | |
| Lungimea totală L | 95 mm | |
| Lăţime totală B | 41 mm | |
| Înălţimea totală H | 80 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370146 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406233150 | |
| Număr producător | 370146 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |