Výškový podstavec pre kompaktný upínač 80

Č. pol.: 370146 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 95 mm
Výška H 80 mm
Šírka B 41 mm
pre závit M M12
Druh produktu Výškový podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370146 80
EAN/GTIN 4062406233150

Popis

Vhodné pro:

Kompaktná svorka GARANT č. 370143.