Paaukštinimo pagrindas kompaktiškam prispaudikliui, Aukštis H: 80mm

Prekės Nr.: 370146 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis H (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Höhenunterbau für Kompaktspanner
EX sričiai ne
Tinka varžtų dydžiui M12
Produkto rūšis nespec. prispaudimo elementas
Bazinio korpuso ilgis L3 95 mm
Bazinio elemento plotis B3 41 mm
Bazinio korpuso aukštis H3 80 mm
Su kiauryme taip
T formos grioveliui taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370146 80
EAN / GTIN 4062406233150
Gamintojo numeris 370146 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

GARANT kompaktiškas prispaudiklis Nr. 370143.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Užspaudimo priemonė tvirtinama ant perforuotos plokštės ir staklių stalo su T formos grioveliais.
  • Profilių ir plokščių medžiagų užspaudimui, užspaudimo jėga iki 16 kN.
  • Galima derinti su aukščio pagrindu (80 mm) prekės Nr. 370146 80.
  • Galima derinti su užspaudimo elementais, prekės Nr. 370148 3.
  • Naudojant tinkamas atramas galima suvaldyti šonines jėgas, atsirandančias gręžimo ir frezavimo metu.
  • Aukščio pagrindą pastatykite vertikaliai vieną virš kito, nedėti pakopomis.

Netinkamas naudojimas
  • Neviršykite nustatytų sukimo momentų.
  • Aplinkos temperatūra neturi būti didesnė negu 110  C.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.