{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Thread | M12 | |
| Type of product | non-specific clamping element | |
| Max. clamping force | 16 kN | |
| With screw / thread | yes | |
| For T-slots | yes | |
| Overall length | 95 mm | |
| Overall width | 41 mm | |
| Overall height | 80 mm | |
| Content | single part |
| Številka izdelka | 370146 80 | |
| EAN/GTIN | 4062406233150 | |
| Številka proizvajalca | 370146 80 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |