{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Höhenunterbau für Kompaktspanner | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Do śrub o wielkości | M12 | |
| Rodzaj produktu | Element mocujący nieokreślony | |
| długość korpusu L3 | 95 mm | |
| Szerokość korpusu B3 | 41 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 80 mm | |
| Z otworem | tak | |
| Do rowków teowych | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370146 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406233150 | |
| Numer producenta | 370146 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |