• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganci di serraggio rettificati M12, Modello: 7

Codice art.: 370073 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 7
H1 39 mm
Altezza H2 27 mm
Lunghezza 1 40 mm
Fmax. 22,6 kN
Coppia massima 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Tipo di prodotto Gancio di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Codice del produttore K0014.312140
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per forze di serraggio elevate e una maggiore stabilità.