Spännhaken slipad M12 7

Article no.: 370073 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 7
H1 39 mm
Höjd H2 27 mm
Längd 1 40 mm
Fmax. 22,6 kN
maximalt vridmoment 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Produktslag Spännkrok

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Manufacturer number K0014.312140

Beskrivelse

Användningsdata:

För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.