Ganci di serraggio rettificati M12, Modello: 7

Codice art.: 370073 7
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7
Diametro collare D 25 mm
Filettatura M M12
Tipo di prodotto Tirante
Lunghezza corpo base L3 40 mm
Altezza corpo base H3 27 mm
Altezza dal bordo superiore del banco, min. h1 39 mm
Momento torcente max. 58,8 Nm
Forza di serraggio max. F 22,6 kN
Con vite / filettatura sì
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Codice del produttore K0014.312140
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per forze di serraggio elevate e una maggiore stabilità.

Download & documenti