Cârlig de tensionare şlefuit M12, Tip: 7

Cod articol.: 370073 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7
Diametru guler D 25 mm
Filet M M12
Tip produs Cârlig de fixare
Lungime corp de bază L3 40 mm
Înălțime corp de bază H3 27 mm
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei min. h1 39 mm
Cuplu max. 58,8 Nm
Forță de strângere max. F 22,6 kN
Cu șurub / filet da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Număr producător K0014.312140
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru forţe de aşchiere mai ridicate şi stabilitate mai mare.