{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 7 | |
| H1 | 39 mm | |
| Magasság H2 | 27 mm | |
| Hossz 1 | 40 mm | |
| Fmax. | 22,6 kN | |
| Maximális nyomaték | 58,8 Nm | |
| ⌀ Dh7 | 25 mm | |
| Termék fajtája | Szorító kampó |
| Cikkszám | 370073 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001962003 | |
| Gyártó száma | K0014.312140 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |