• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Crochet de bridage rectifié M12, Type: 7

Réf.: 370073 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 7
H1 39 mm
Hauteur H2 27 mm
Longueur 1 40 mm
Fmax. 22,6 kN
Couple maximal 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Type de produit Crochets de bridage

Identification et classification

Référence article 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Réf. fabricant K0014.312140
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage compact de pièces.
Pour des forces de serrage supérieures et une plus grande stabilité.
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
Connectez-vous à votre compte