Slebet spændekrog M12, Type: 7

Art.-nr.: 370073 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7
Anbefalet spændehøjde min. 39 mm
Hovedhøjde 27 mm
Hovedets diameter 25 mm
Passer til skruestørrelse M12
Gevind M12
Produkttype spændekrog
Drejningsmoment maks. 58,8 Nm
Spændekraft maks. 22,6 kN
Med boring ja
Med skrue / gevind ja
Længde i alt 40 mm
Materiale stål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370073 7
EAN/GTIN 2050001962003
Producentnummer K0014.312140
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til større spændekraft og mere stabilitet.