Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7

Artikel-Nr.: 370073 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7
Durchmesser Bund D 25 mm
Gewinde M M12
Produktart Spannhaken
Länge Grundkörper L3 40 mm
Höhe Grundkörper H3 27 mm
Höhe über Tischoberkante min. h1 39 mm
Drehmoment max. 58,8 Nm
Spannkraft max. F 22,6 kN
mit Schraube / Gewinde ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Herstellernummer K0014.312140
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für höhere Spannkräfte und mehr Stabilität.