Upínací háky broušené M12, Typ: 7

Artiklové číslo: 370073 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7
Průměr límce D 25 mm
Závit M M12
Druh produktu Upínací hák
Délka základního tělesa L3 40 mm
Výška základního tělesa H3 27 mm
Výška nad horním okrajem stolu min. h1 39 mm
Maximální krouticí moment 58,8 Nm
Upínací síla max. F 22,6 kN
Se šroubem / závitem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Číslo výrobce K0014.312140
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Použití:

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro větší upínací síly a větší stabilitu.