{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde b | 160 mm | |
| Kæbehøjde h | 50 mm | |
| Højde, h1 | 25 mm | |
| Kæbelængde l | 114 mm | |
| Længde, l1 | 64 mm | |
| passer til farvekode | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361450 160 | |
| EAN/GTIN | 4250364403382 | |
| Producentnummer | 6921924002731 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |