Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 160

Artiklové číslo: 361450 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B
160 mm
Výška čelistí H
50 mm
Délka čelisti L
114 mm
Pro šířku svěráku
160 mm
Upínací plocha
Hladké
Způsob upevnění
Šroubování
Včetně šroubů
ano
Obsah
1 ks
Druh produktu
čelisti pro NC vysokotlaké svěráky
Materiál
ocel
Povrch
kalená
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Číslo výrobce 6921924002731
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá.
Velikosti 90, 125 a 160 s rychlovýměnným systémem Click u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.
Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.