Stupňovitá čeľusť mobilná, pre typ: 160

Č. pol.: 361450 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 160 mm
Výška čeľusti h 50 mm
Výška h1 25 mm
Dĺžka čeľustí l 114 mm
Dĺžka l1 64 mm
vhodné pre farebný kód TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361450 160
EAN/GTIN 4250364403382
Číslo výrobcu 6921924002731
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Pohyblivá čeľusť.
Veľ. 90, 125 a 160 so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím, pri č. 361440 len vo veľ. 90 a 125.

Použitie:

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov. Závit M10 a M6 na uchytenie predsadených čeľustí so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím pre lišty a čeľuste.
Uchytenie stupňovitých líšt na vysokej strane alebo stupňovitej strane (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

Všetky typy TC, LC, Garant-NC, Titan a doterajšie vyhotovenie NC.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek. 1 stupňovitá čeľusť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka