{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti b | 160 mm | |
| Visina čeljusti h | 50 mm | |
| Visina h1 | 25 mm | |
| Duljina čeljusti l | 114 mm | |
| Duljina l1 | 64 mm | |
| odgovaraju kodu boja | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361450 160 | |
| EAN / GTIN | 4250364403382 | |
| Broj proizvođača | 6921924002731 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |