Stufenbacke mobil, für Typ: 160

Artikel-Nr.: 361450 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 160 mm
Backenhöhe H 50 mm
Backenlänge L 114 mm
für Schraubstock-Breite 160 mm
Spannfläche glatt
Befestigungsart schrauben
inkl. Schrauben ja
Inhalt 1 St.
Produktart Backen für NC-Hochdruckspanner
Material Stahl
Oberfläche gehärtet
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Herstellernummer 6921924002731
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich.
Gr. 90, 125 und 160 mit Click-Schnellwechselsystem, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125.

Verwendung:

Zum Spannen von parallel vorbearbeiteten Werkstücken. Gewinde M10 und M6 zur Aufnahme von Vorsatzbacken mit Click-Schnellwechselsystem für Click-Leisten und Backen.
Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

Alle Typen TC, LC, Garant-NC, Titan und bisherige Ausführung NC.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben. 1 Stufenbacke.