Porrasleuat liikkuva, tyypille: 160

Tuote nro.: 361450 160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 160 mm
Leukojen korkeus h 50 mm
Korkeus h1 25 mm
Leukojen pituus l 114 mm
Pituus l1 64 mm
Sopii värikoodiin TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Valmistajan numero 6921924002731
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

Liikkuva leuka.
Koot 90, 125 ja 160 Click-pikavaihtojärjestelmällä, nrossa 361440 vain koot 90 ja 125.

Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen. Kierteet M10 ja M6 Click-pikavaihto- järjestelmällä varustettujen suojaleukojen kiinnitykseen Click-listoihin ja leukoihin.
Porraslistojen kiinnitys korkealle sivulle tai porraspuolelle (nro 361950; 361960; 361970).

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

Kaikki tyypit TC, LC, Garant-NC, Titan ja tähänastinen malli NC.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit. 1 porrasleuka.