{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per modello | 125 | |
Larghezza ganasce b | 124,4 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 34 mm | |
Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
Altezza h1 | 20 mm | |
Lunghezza ganasce l | 92 mm | |
Lunghezza l1 | 43 mm | |
Lunghezza l2 | 8,8 mm | |
Per codice a colori | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo |
361380 125
copia |
|
EAN / GTIN |
4250364401999
copia |
|
Codice del produttore |
6921684106031
copia |
|
Produttore/persona responsabile | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |