• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia universale a molla fissa, Per modello: 125

Codice art.: 361380 125

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 124,4 mm
c 24 mm
c1 34 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Altezza h1 20 mm
Lunghezza ganasce l 92 mm
Lunghezza l1 43 mm
Lunghezza l2 8,8 mm
Per codice a colori TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361380 125
EAN / GTIN 4250364401999
Codice del produttore 6921684106031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Forza di compressione con molle rettificate per superfici di serraggio grezze e lavorate. Sistema di cambio rapido Click per l’alloggiamento di listelli Click. Elevata precisione di serraggio per lavorare con precisione in parallelo o ad angolo.
Le superfici di serraggio lasciano impronte quasi invisibili.

Fornitura:

Incluse lamine.