Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Niederzugbacke fix, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361380 125

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 124,4 mm
c 24 mm
c1 34 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 92 mm
Länge l1 43 mm
Länge l2 8,8 mm
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361380 125
EAN / GTIN 4250364401999
Herstellernummer 6921684106031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Niederzug mit geschliffenen Federblättern für rohe und bearbeitete Spannflächen. Click-Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Clickleisten. Hohe Spanngenauigkeit zum parallel- bzw. winkelgenauen Bearbeiten.
Spannflächen hinterlassen kaum sichtbare Prägungen.

Lieferumfang:

Inklusive Federblätter.