{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 125 | |
| Leukojen leveys b | 124,4 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 34 mm | |
| Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
| Korkeus h1 | 20 mm | |
| Leukojen pituus l | 92 mm | |
| Pituus l1 | 43 mm | |
| Pituus l2 | 8,8 mm | |
| Sopii värikoodiin | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8 | |
| Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
| Tuotekoodi | 361380 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401999 | |
| Valmistajan numero | 6921684106031 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |