• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto di presa 10 pezzi, Modello: S

Codice art.: 361163 S
Prezzo set 10 Articolo (37,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie di serraggio serrated; with Vee base
Funzione es. fissa
Tipo di fissaggio Inserimento
Contenuto 10 pz.
Tipo di prodotto Ganasce non Specificate
Materiale alluminio
Superficie brunita
Contenuto Pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361163 S
EAN / GTIN 4062406090302
Codice del produttore 361163 S
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi con elevati requisiti di stabilità.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.
Ganasce Gripp n. art. 361128 100SG e 361128 125SG.

Per:

materiale: Acciaio fino a 980 N/mm2

Accessori speciali:

Vite di ricambio n. art. 361164.

Nota:

Per frese adatte alla sede degli inserti vedi elenco ricambi.