Adaptateur de préhension 10 pièces, Type: S

Réf.: 361163 S
Fixer le prix 10 unités (40,50 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface de serrage avec stries; avec prisme
Fonction mode fixe
Type de fixation fixation
Sommaire 10 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau aluminium
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 361163 S
EAN / GTIN 4062406090302
Réf. fabricant 361163 S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces exigeant une stabilité élevée.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 − 361110.
Mors rapportés de préhension 361128 100SG et 361128 125SG.

Adapté(s) pour:

Matériau: Acier jusqu'à 980 N/mm2

Accessoire(s):

Vis de rechange 361164.

Remarque(s):

Fraises pour assise de plaquette, voir liste des pièces de rechange.