Testa a innesto, tipo chiave a forchetta, Modello: 10

Codice art.: 361139 10
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Attacco 14×18 mm
Lunghezza L 59 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361139 10
copia
EAN / GTIN 4067263109143
copia
Codice del produttore 361139 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Per allentare la ganascia fissa dell’XPENT n. art. 361100 tramite la ganascia riportata universale ruotata n. art. 361138.

Nota:

Utilizzare una chiave dinamometrica con un attacco 14×18, ad es. n. art. 656055 120.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript