• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa autocentrante pneumatica IOT, Modello: 100

Codice art.: 360181 100
Sconto
5.318,56 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di serraggio fino a max. 10 kN
Potenza pneumatica massima 9 bar
Peso 11,6 kg
Larghezza ganasce A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Altezza H 95 mm
Corsa di serraggio 6 mm
H1 171 mm
Per codice a colori PCV 100
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Codice del produttore 360181 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Corsa regolabile 5 mm per lato.
  • Forza di serraggio a regolazione continua fino a 22,5 kN. Somma aritmetica = 45 kN.
  • Anche con una perdita di aria compressa, la morsa autocentrante è in grado di garantire il posizionamento sicuro del pezzo specialmente nei cambio pallet grazie al leggero precarico (circa 60 kg) di cui è dotata.

Vantaggi:

  • Incluso accumulatore di pressione con valvole di intercettazione a doppia azione.
  • Possibile monitoraggio continuo della pressione di serraggio e rilascio nonché dello stato della batteria tramite WLAN.
  • Nessuna alimentazione tramite giunto rotante necessaria.
  • Operazioni di serraggio e sblocco mediante alimentazione di aria compressa robotizzato.
  • Possibilità di utilizzo del blocco di raccordo n. art. 360191 per il passaggio orizzontale o verticale dell’aria compressa.

Uso:

Per il serraggio autocentrante di componenti. Ideale per il funzionamento automatizzato attraverso le unità di serraggio a 4 canali, ma anche tramite gli attacchi laterali.

Accessori speciali:

Blocco di raccordo n. art. 360191.
Programma di ganasce n. art. 360135360151 Dim. 80.

Download & documenti

Prodotti correlati