Centrische machineklem pneumatisch, IOT, Type: 100

Artikelnummer: 360181 100
Korting
€ 5.114,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht tot maximaal 10 kN
Persluchtcapaciteit maximaal 9 bar
Gewicht 11,6 kg
Bekbreedte A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Hoogte H 95 mm
Spanslag 6 mm
H1 171 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 100
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360181 100
EAN/GTIN 4062406572969
Nummer fabrikant 360181 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Instelbare slag + 5 mm per zijde.
  • Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
  • Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.

Voordeel:

  • Incl. drukreservoir met dubbel werkende blokkeerkleppen.
  • Voortdurende bewaking van de span- en losdruk, en van de batterijtoestand via WLAN.
  • Geen draaidoorvoer nodig.
  • Spannen en ontspannen door persluchttoevoer via robot.
  • Aansluitblok nr. 360191 voor horizontale of verticale persluchtoverdracht beschikbaar.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het geautomatiseerde bedrijf via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Aansluitblok nr. 360191.
Bekkenprogramma nr. 360135360151 gr. 80.

Downloads en documenten

Geschikte producten